ステンレス ロック付密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61132173 品番 FA-1925
販売価格(税込) ¥7,465
販売価格(税別)
6,786

振動、衝撃等では開かない、ロック機構付きのハンドルです。
本体の高さが25.5mmの非常に低い密閉用のハンドルです。
カギピンと南京錠(C-555)が併用できます。
受座のローラーで滑らかにキャッチします。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車・食品用ワゴン 付属品受座 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする