TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
コーナーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61132216
品番
FB-610
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
左右兼用型
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)
用途
厨房用機器・医療用機器
質量(g)
220
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
タキゲンコード
61501