コーナーヒンジ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61132234 品番 FB-611-S
販売価格(税込) ¥4,021
販売価格(税別)
3,655

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内、自動閉扉
それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H)
開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S)
開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S)
閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S)
左右兼用型

寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)10 寸法P(mm)27 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)460 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30 タキゲンコード61506

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132225
2022-11-02
用途:
冷凍庫の修理
卸売・小売業

冷凍庫の劣化で備品を探していたものが購入できて助かりました。

対象商品:
62819995
2019-04-09
用途:
冷凍扉修繕

意外と早く単品で届き助かりました。仕様書通りで壊れた部分を無駄なく交換できてコストも抑えることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする