TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
スプリング付コーナーヒンジ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132286
品番
FB-614-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥4,947
販売価格(税別)
¥
4,497
バスケットに入れる
強力スプリングによる自動閉扉機構付
スプリング強弱調節可能
左右兼用型
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
22
寸法H3(mm)
6
寸法P(mm)
21
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
質量(kg)
20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
450
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
61013