スプリング付コーナーヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61132295 品番 FB-614-3
販売価格(税込) ¥5,070
販売価格(税別)
4,609

強力スプリングによる自動閉扉機構付
スプリング強弱調節可能
左右兼用型

寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)28 寸法H3(mm)12 寸法P(mm)27 材質亜鉛合金(ZDC) 用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)465 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする