TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
マルチヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132417
品番
FB-735-A-2
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
寸法D(Φmm)
8
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
7
寸法L(mm)
60
寸法M(mm)
5
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15.5
寸法W1(mm)
29.5
寸法W2(mm)
14
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体
質量(g)
164
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
61125