マルチヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61132426 品番 FB-735-A-3
販売価格(税込) ¥1,546
販売価格(税別)
1,405

フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。

寸法D(Φmm)6 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)9 寸法H3(mm)6 寸法L(mm)50 寸法M(mm)4 寸法P1(mm)40 寸法P2(mm)13 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)12 材質亜鉛合金(ZDC) 用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体 質量(g)96 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする