リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金(ZDC) タキゲンコード61083 注文コード61132462 品番FB-759
販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は材質・タキゲンコードなど30種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・環境機器などの扉用 軸径(Φmm)6 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61083

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132487
2017-09-20
用途:
自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする