リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(受座)鋳鉄(FC 注文コード61132487 品番FB-809-R
販売価格(税込) ¥3,117
販売価格(税別)
2,834
この商品は材質など30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
激しい扉の開閉にも強靱です。
ステンレスUナットを使用していますので、ピン抜けを防止し、ピンの組替えも簡単に行えます。
小型扉に最適
左右兼用型(ピン組替え)

材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 用途特装車・船舶・小型バン 軸径(Φmm)8 材質(受座)鋳鉄(FC 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード61049

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132487
2017-09-20
用途:
自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする