曜日別特売
FB-820-2 リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132514

FB-820-2 リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132514
FB-820-2 リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132514

リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)アルミニウム合金押出材タキゲンコード61129注文コード61132514品番FB-820-2
販売価格(税込)¥5,112
販売価格(税別)
4,647

強度・耐久性に優れた、JIS6000系の押出材(熱処理済)
従来の蝶番よりはるかに軽量
ナイロンブッシュにより扉の開閉がスムーズです。
割ピンによりピン抜けを防止しピンの組替えも簡単に行えます。
中型・小型扉に最適です。
左右兼用型(ピン組替え)

用途特装車・バン・船舶材質(本体)アルミニウム合金押出材軸径(Φmm)8材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード61129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61132487
2017-09-20
用途: 自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする