リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)アルミニウム合金押出材 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(受座)アルミニウム合金押出材 タキゲンコード61130 注文コード61132523 品番FB-880-1
販売価格(税込) ¥8,040
販売価格(税別)
7,309
この商品は材質・タキゲンコードなど30種類から選べます 他の種類を見る

強度・耐食性に優れた、JIS6000系の押出材(熱処理済)
従来の蝶番よりはるかに軽量
ナイロンブッシュにより扉の開閉がスムーズです。
ステンレスUナットを使用していますので、ピン抜けを防止し、ピンの組替えも簡単に行えます。
中型・大型扉に最適
左右兼用型(ピン組替え)

材質(本体)アルミニウム合金押出材 用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車 軸径(Φmm)12 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(受座)アルミニウム合金押出材 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード61130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132487
2017-09-20
用途:
自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする