TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス コーナーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(カバー)
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
61255
注文コード
61132548
品番
FB-1613-1
販売価格(税込)
¥7,231
販売価格(税別)
¥
6,574
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
17
寸法H3(mm)
5
寸法L(mm)
127
寸法P(mm)
15
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(カバー)
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
厨房用機器・医療用機器
質量(g)
230
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
61255