ステンレス コーナーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) タキゲンコード61514 注文コード61132627 品番FB-1727-1
販売価格(税込) ¥18,077
販売価格(税別)
16,434
この商品は材質・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

滑らかに回転するベアリング内蔵
激しい扉の開閉に最適
左右兼用型

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 用途冷凍冷蔵庫・試験機などの中型扉用 質量(kg)40(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード61514

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする