TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ショーケースロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132758
品番
FC-619-1(#0200)
販売価格(税込)
¥2,804
販売価格(税別)
¥
2,549
バスケットに入れる
既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。
20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。
取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。
鍵は施錠時のみ抜差しできます。
用途
各種冷蔵ショーケース
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
200
タキゲンコード
62535