TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
庫内安全脱出ノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61132803
品番
FC-708N-1
販売価格(税込)
¥1,113
販売価格(税別)
¥
1,012
バスケットに入れる
閉込め事故防止用脱出ノブです。
ノブを左に4〜〜5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。
寸法L1(mm)
92.5
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
66
寸法L4(mm)
75
質量(g)
153
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)
材質(ノブ)
ポリアミド(PA66)
材質(座金)
ステンレス(SUS304)
タキゲンコード
62860