TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
ファスナーキャップ(Φ16穴用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61132864
品番
FC-742-2-Ivory
販売価格(税込)
¥19
販売価格(税別)
¥
17
バスケットに入れる
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
1
寸法D1(Φmm)
23
寸法D2(Φmm)
16
標準色
アイボリー
タキゲンコード
62800