5Lモンキーでしたらご承知のとうりをフロントローダウンするとノーマルケーブルが長くなりエンジンにたわみ当たってしまいますね。純正同長及びロングタイプは格安OEM品沢山販売されておりますが短い品は粗皆無です。この為旧4Lモンキーの10cm程度短いケーブルを選択するしかないようで。(ご自分で加工又は潤沢な資金で特注可能方は除き)さすが純正品品質は全く問題有りませんが当方6.5cmダウンでギリ取付可能で5cm以下程度のローダウンでは取付届かないと思われますので取り回し確認要。メータケーブルは過酷摩耗部品で何れ切れますので又注文します。