タイプ1、タイプ2と二種類ありますが、当方車両のパーツリストに使用されているケースが両方共あると記載されてます。判別がわからず両方購入しましたが、タイプ1とタイプ2はキー溝が鏡になっています。タイプ2の画像が掲載されていませんので更新をお願い出来ますか?見比べられると購入者の判断が的確になると思われます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
MF02-160XXXX FUSION SE の合鍵作製に買いましたが、溝が逆だったために使わずじまいでした。
タイプ2も同時に購入していたので、問題は発生せずでしたが、捨てるのも勿体ないので、何かに利用出来ないか思案中です。