用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売りセット内容スパウトバッグ2L+キャップ+黒コック 10セット材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)幅(mm)容器:250色コック:ブラック高さ(mm)容器:200口径(Φmm)32材質(コック)黒色:ポリエチレン、ポリスチレン材質(キャップ)ポリエチレン容器容量(L)2色(キャップ)ナチュラル容器色透明マチ(mm)容器:(折込み)55