エスコ
エスコの 溶接面・遮光メガネ
エスコの 溶接面
エスコの 溶接面オプション
#3 溶接面
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61141144
品番
EA800KA-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
レンズの上げ下げが簡単にできます
レンズの上げ下げが簡単にできます。
仕様
●用途:溶接周辺作業等に●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約325g●レンズカラー:グリーン●直被式
アズワン品番
65-5657-50