[EA520DB-1用] グリップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61141284 品番EA520DB-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220

[EA520DB-1用]グリップ
[EA520DB-1用]グリップ。

仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個 アズワン品番65-3884-57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
機械のレバーグリップに使用

本来は一輪車用ですが機械のレバーのグリップに使用しました。
熱湯で温めて木ハンマーで叩いて差し込んで使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする