[EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード61141397 品番EA976CB-81
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970

EA976CB-2・-3用キャスター固定金具
この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。

仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4 アズワン品番65-3900-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする