[L/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード61141415 品番EA354DJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860

手袋を付けたままタッチパネル使用可能
油にも滑りにくい
エンボス加工でがっちりグリップ
左右兼用
パウダー無
手袋を付けたままタッチパネル使用可能。油にも滑りにくい。エンボス加工でがっちりグリップ。左右兼用。パウダー無。

仕様●サイズ:L●全長(mm):245●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):85●厚み:指先:0.17mm拳部:0.15mm袖口:0.13mm(±0.03mm)●材質:ニトリルゴム●入数:50枚 アズワン品番65-3883-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする