エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
[S/195mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
61141528
品番
EA354AC-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
13ゲージ
凸凹編み
手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
13ゲージ。凸凹編み。手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
仕様
●サイズ:S●全長(mm):195●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):80●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双
アズワン品番
65-3883-46