[S] 手袋 薄手・ナイロン/12双

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12双) 注文コード61141555 品番EA354AA-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260

弱電、家電組立、細かい作業向き。
通気性に優れ、細かい作業に最適です。
薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。
用途:弱電、家電組立、細かい作業向き。通気性に優れ、細かい作業に最適です。薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。

仕様●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):172●中指長さ(mm):81●厚み:0.7mm●材質:ナイロン●ステッチカラー:グリーン●入数:12双●重量(g):10 アズワン品番65-5663-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする