エスコ
エスコの 絶縁手袋
エスコの 低圧用手袋
[フリー/400mm] 手袋 天然ゴム製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
61141616
品番
EA354BJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
天然ゴムなのでやわらかい
厚さ1mmだから強い
天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い。
仕様
●サイズ:フリー●全長(mm):400●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃
アズワン品番
65-3883-51