[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード61141625 品番EA354BJ-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,753
販売価格(税別)
5,230

天然ゴムなのでやわらかい
厚さ1mmだから強い
天然ゴムなのでやわらかい。厚さ1mmだから強い。

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):650●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃 アズワン品番65-3883-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする