[伸縮式] レーキ 木製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61141686 品番EA650RB-13A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

整地作業に最適
アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します
ハンドルは無段階伸縮式(980mm〜1540mm)に付き様々な現場に対応できます
アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。
柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。
先端部分がフラットな為、転圧しやすい
使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm〜1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付。

仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980〜1540 アズワン品番65-5669-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする