10110-012 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 61141728 10110-012 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 61141728 10110-012 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 61141728 10110-012 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 61141728 10110-012 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 61141728

浅型軟膏壷(定量軟膏容器)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5mL×200個) 色(フタ)橙(黄色)フタ 色(本体) 注文コード61141728 品番10110-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,050
この商品は色・内容量22種類から選べます 他の種類を見る

容量5mLの軟膏壺。金鵄製作所製の『深型軟膏壷5mL』と比べると、高さが低い『浅型』タイプで、平たい形状です。キャップカラーも豊富で、底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにも最適です。

色(フタ)橙(黄色)フタ 容量(mL)5 材質(本体)PE 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×12.20 材質(フタ)PP 色(本体)
注意
※「クリア(半透明)フタ」は顔料を入れていないナチュラル色の為、環境配慮商品としても注目されています。中は透けて見える程度の半透明タイプです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61141728 10110-012 61141755 10110-020 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 浅型軟膏壷(定量軟膏容器) 金鵄製作所 1箱(5mL×200個) 3,990 税込4,389 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-06
用途:
クリームの小分け
amritessence 様 (製造業)

無いと他のメーカーのものは、蓋の内側にパッキンがないと漏れますが、このタイプは漏れないので感動的です。
他のサイズも購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする