エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 手術用踏み台
0.69m/3段 踏台 スチール製/ワイド天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61141826
品番
EA903RD-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,777
販売価格(税別)
¥
7,070
バスケットに入れる
天板には持ち手が付いています。
幅広ステップ&ワイド天板
天板には持ち手が付いています。幅広ステップ&ワイド天板。
仕様
●天板高さ(m):0.69●全高(m):1.22●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:520×60×1355●設置寸法(W)×(D)mm:450×730●重量(kg):6.5●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:200mm●天板サイズ:350(W)×305(D)mm●材質:スチール
アズワン品番
65-3895-18