エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
0.72m/3段 踏台 スチール製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61141844
品番
EA903RC-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,634
販売価格(税別)
¥
6,940
バスケットに入れる
仕様
●天板高さ(m):0.72●全高(m):0.93●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:490×105×1050●設置寸法(W)×(D)mm:490×660●重量(kg):6.6●天板サイズ:380(W)×260(D)mm●材質:スチール●最大使用荷重:100kg
アズワン品番
65-5658-57