エスコ
エスコの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エスコの USB充電/データ転送ケーブル
エスコの その他スマホケーブル
1.0m 充電・通信ケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61141905
品番
EA764AC-61A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,156
販売価格(税別)
¥
1,960
バスケットに入れる
しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
仕様
●コネクタ形状:USB-A-Lightningコネクタ●長さ:1m●カラー:ブラック●材質:PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)●適応機種:iPhone/iPod/iPadなど●定格:5V/3A●重量:27g
アズワン品番
65-5664-47