エスコ
エスコの 鋏
エスコの 高枝鋏
1.58-2.34m 高枝切 伸縮柄/刃長330mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61141957
品番
EA650AR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,757
販売価格(税別)
¥
8,870
バスケットに入れる
刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です。
仕様
●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580〜2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg
アズワン品番
65-3887-51