エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ソケットアダプター
1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61142027
品番
EA618AX-113A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,406
販売価格(税別)
¥
9,460
バスケットに入れる
差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。
仕様
●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース
アズワン品番
65-5669-83