エスコ
エスコの 内装工事関連
エスコの 内装用測定器具
エスコの 定規
1/4 縮尺定規
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61142045
品番
EA720YG-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
ボタン記号用の丸穴や外角を利用して、縮尺製図の直線部を測ったり、曲線をきれいに描くのに適しています。
仕様
●メーカー:クロバー(Clover)●型番:25-015●サイズ(W×D×H)mm:160×110×1●重量(g):9●材質:PET樹脂●測定目盛:60cm・40cm●縮尺:1/4●製図しやすい透明、方眼入り
アズワン品番
65-3888-77