1000mm 雑草抜き 長柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61142088 品番EA650DD-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,976
販売価格(税別)
8,160

雑草の除去に
頑固な根を張る雑草も根本から引っこ抜きます。
地中深くまで届く錆びにくいステンレス製の刃
軽量で丈夫なハンドル
ステッププレートに足をかけることで、力をあまり入れずに草取り機を地面に挿入できます。
ステッププレートは折りたたんで保管できます。
雑草の除去に。頑固な根を張る雑草も根本から引っこ抜きます。地中深くまで届く錆びにくいステンレス製の刃。軽量で丈夫なハンドル。ステッププレートに足をかけることで、力をあまり入れずに草取り機を地面に挿入できます。ステッププレートは折りたたんで保管できます。

仕様●刃長(mm):83●全長(mm):1000●重量:1.29kg●材質:爪/ステンレス鋼 ハンドル/ナイロン、グラスファイバー アズワン品番65-3887-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする