10050-803 定量軟膏容器(深型軟膏壷) 金鵄製作所 61142096 10050-803 定量軟膏容器(深型軟膏壷) 金鵄製作所 61142096 10050-803 定量軟膏容器(深型軟膏壷) 金鵄製作所 61142096 10050-803 定量軟膏容器(深型軟膏壷) 金鵄製作所 61142096 10050-803 定量軟膏容器(深型軟膏壷) 金鵄製作所 61142096

定量軟膏容器(深型軟膏壷)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50mL×90個) 注文コード 61142096 品番 10050-803
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。

材質本体:PE、キャップ:PP 容量(mL)50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45.00×49.40 色(フタ)青フタ 色(本体)
注意
※「クリア(半透明)フタ」は顔料を入れていないナチュラル色の為、環境配慮商品としても注目されています。中は透けて見える程度の半透明タイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
トリートメント小分け
卸売・小売業

トリートメントのミニサンプル用の容器として使用しています。
漏れもなく、とても使いやすく満足です。

2022-10-23
用途:
クリームの収納
その他業種

底が丸く使いやすい、またリピートしたいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする