エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
102mmx10T ジグソーブレード 5枚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
61142264
品番
EA854LA-8A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
Uシャンク
パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減
Uシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。
仕様
●型番:1990963●全長:101.6mm●取付部厚み:1.5mm●山数:10●適用素材:硬質木材4.8mm-31.8mm●入数:5枚●材質:バイメタル
アズワン品番
65-3893-91