105x600x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/16個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 注文コード61142307 品番EA661ED-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,030
販売価格(税別)
17,300

奥行600mm用
奥行600mm用。

仕様●外寸(mm):105×600×102(H)●内寸(mm):76×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:16 アズワン品番65-3888-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする