アズワン
アズワンの 締付・穴あけ(空圧工具)
アズワンの エアードリル
10mm/2,600rpm エアードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61142386
品番
EA158PC-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,670
雄ねじプラグ付
キータイプチャック
雄ねじプラグ付。キータイプチャック。
仕様
●全長:190mm●重量:900g●無負荷回転数:2,600rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●チャック能力:10mm●吸入口:Rc1/4"●使用コンプレッサー:2.2kw以上●回転方向:右回転のみ●材質:アルミ合金、ナイロン(グラスファイバ入り)●付属品:雄ねじプラグ、チャックキー●三軸合成値:2.7m/s2(ISO28927-5)
アズワン品番
65-3882-98