曜日別特売
EA983TT-253 11x532mm バンドロック ダイヤル錠/ブルー エスコ 61142526

EA983TT-253 11x532mm バンドロック ダイヤル錠/ブルー エスコ 61142526
EA983TT-253 11x532mm バンドロック ダイヤル錠/ブルー エスコ 61142526
EA983TT-253 11x532mm バンドロック ダイヤル錠/ブルー エスコ 61142526
EA983TT-253 11x532mm バンドロック ダイヤル錠/ブルー エスコ 61142526
EA983TT-253 11x532mm バンドロック ダイヤル錠/ブルー エスコ 61142526

11x532mm バンドロック ダイヤル錠/ブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61142526品番EA983TT-253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
1,460

施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能
ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能
施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能。ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能。

仕様●全長:532mm●カラー:ブルー●材質:ダイヤル部:亜鉛合金ベルト部:ステンレス(SUS304)・ナイロン●幅:11mm●厚み:3.5mm●使用可能範囲:約Φ50~150mm●引張強度:約90kgアズワン品番65-3902-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする