エスコ
エスコの 土農具
エスコの 柄
120mm/1080mm 長柄刈払鎌
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61142596
品番
EA650BC-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
仕様
●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃
アズワン品番
65-3887-58