エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用ブラシ
125mm 洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61142630
品番
EA928AK-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
ひどい汚れに
親指がすべらないゴム付
ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付。
仕様
●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
アズワン品番
65-5670-49