エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 絶縁ドライバー
12本組 絶縁ドライバー 差換え式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61142709
品番
EA557SV-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
1000V絶縁
ケース付の14PC差し替えドライバーセット
1000V絶縁。ケース付の14PC差し替えドライバーセット。
仕様
●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5mm●ポジドライブビット:#2●TORXドライバービット:T10・T15・T20●重量:814g
アズワン品番
65-3885-48