エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり替刃
エスコの 糸鋸用
133mmx 72T ピンタイプ糸鋸刃 5本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5袋)
注文コード
61142770
品番
EA854ZA-13B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
EA854ZA用糸鋸刃
ピンエンドタイプ
EA854ZA用糸鋸刃。ピンエンドタイプ。
仕様
●型番:1640071●全長:133mm●山数:木工用72山●刃厚:0.25mm●刃幅:1.9mm●ピッチ:1.41mm●入数:5本
アズワン品番
65-3893-92