エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの ロック付コンベックス
15mmx1.5m グラスメジャー 白/白・縦/横
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61143068
品番
EA720HS-1.5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
JIS1級品
両面目盛付
耐摩耗性に優れています。
JIS1級品。両面目盛付。耐摩耗性に優れています。
仕様
●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/白
アズワン品番
65-3888-73