エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 形鋼用配線・配管部材
エスコの 吊金具
15x48x14mm 収納フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61143095
品番
EA951DG-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
使わないときはフック部分が収納され邪魔になりません。壁面はもちろん、家具や机、イスの背もたれ、車内などに。
仕様
●材質:亜鉛合金●穴径:3.3mm●幅:15mm●高さ:48mm●奥行:14mm●フック部出幅:48mm●耐荷重:4.5kg●重量(パッケージ含む):約45g●カラー:シルバー●付属品:取付ビス(2本)
アズワン品番
65-5670-56