160mm レベル 強力マグネット付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61143120 品番EA721K-48
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,488
販売価格(税別)
4,080

パイプ測定可能
カラビナ対応シャックル付
超強力マグネット付
4本線アクリル気泡管
アルマイト・クリアー塗装仕上げ
V溝付
電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。
LEDライト内蔵
パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個 アズワン品番65-3888-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする