エスコ
エスコの 土農具
エスコの 柄
170mm/1050mm 雁爪 4本爪/木柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61143165
品番
EA650BJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
四本爪タイプ
砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
仕様
●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業
アズワン品番
65-3887-68