エスコ
エスコの プランター・鉢
エスコの 鉢・プランター・ポット
エスコの 鉢・ポット
190mm 摘果はさみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61143366
品番
EA540AA-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
仕様
●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ
アズワン品番
65-5663-42